曜日別特売

ICC DIN41612コネクタ オス 31極 5.08mm ピッチ

ICC DIN41612コネクタ オス 31極 5.08mm ピッチ - AMPHENOL
仕様●極数:31●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●タイプ:F24/H7●ピッチ:5.08mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:218-9960アズワン品番65-7709-32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658135745159002312354111LF
1,800
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする