曜日別特売

ICC DIN41612コネクタ レセプタクル 48極 3列

ICC DIN41612コネクタ レセプタクル 48極 3列 - AMPHENOL
仕様●極数:48●オス/メス:レセプタクル●行数:3●接続方向:ライトアングル●結線方法:押し込みタイプ●タイプ:C / 2●シリーズ:DIN 41612●コード番号:218-9998アズワン品番65-7705-79内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6581360886093488694755E3LF
1,190
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする