ICC DIN41612コネクタ レセプタクル 96極 3列 2.54mm ピッチ

ICC DIN41612コネクタ レセプタクル 96極 3列 2.54mm ピッチ - AMPHENOL
仕様●極数:96●オス/メス:レセプタクル●行数:3●接続方向:垂直●ピッチ:2.54mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:219-0012アズワン品番65-7705-53内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65813635BPS8B96FLD0C0Z1LF
2,200
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする