IDCコネクタ 16極 2.54mm 2列 1セット 150個入

IDCコネクタ 16極 2.54mm 2列 1セット 150個入 - SAMTEC
仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:HTST●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1397アズワン品番65-7601-73内容量1セット(150個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65813940HTST-108-01-L-DV-P-TR
75,500
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする