8/23より値下げ!現場を応援
SAMTEC
IDCコネクタ 16極 2.54mm 2列 1セット 150個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(150個)
注文コード
65813940
品番
HTST-108-01-L-DV-P-TR
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
値下げ
¥
74,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:HTST●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1397
アズワン品番
65-7601-73
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表