曜日別特売

IDCコネクタ 2.0mmピッチ 50極 2列 メス AMP-LATCHシリーズ

IDCコネクタ 2.0mmピッチ 50極 2列 メス AMP-LATCHシリーズ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))


TE Connectivity AMP-Latch 2.0 mm IDCレセプタクルリボンケーブルコネクタ
AMP-LATCH IDCレセプタクルスタイルIDCリボンケーブルコネクタには、1.0 mmピッチリボンケーブル用の2.0 x 2.0 mmかん合グリッドが付いています。 このAMP-LATCH 2 mmピッチIDCリボンケーブルコネクタは、IDCコンタクト、上部 / 下部シングルビームコンタクトの配向機能、及びUL 94V-0熱可塑性樹脂コンポーネントを備えています。 品番X-111623-Xのリボンケーブルレセプタクルコネクタはセンター極性 品番X-111626-Xのリボンケーブルレセプタクルコネクタは無極性

仕様●極数:50●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2.0mm●実装タイプ:ケーブルマウント●接続方向:ストレート●結線方法:IDC●定格電流:500mA●表面処理:コンタクト:金●シリーズ:AMP-LATCH●動作温度 Min:-65.0℃●動作温度 Max:105.0℃●定格電圧:125.0 V ac●ハウジング材質:PET●コード番号:798-1206アズワン品番65-7756-23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658139492-111626-3
1,880
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする