WURTH ELEKTRONIK
IDCコネクタ 2.54mmピッチ 10極 2列 オス 1セット 25個入
仕様
●入数:1チューブ(25個入り)●極数:10●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:スルーホール●コード番号:197-3357
アズワン品番
65-7701-14
内容量
1セット(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65813985
490107671012
¥8,050
¥
7,998
¥8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表