曜日別特売

IDCコネクタ 2.54mmピッチ 16極 2列 メス AMP-LATCH - NOVOシリーズ 1セット 50個入

IDCコネクタ 2.54mmピッチ 16極 2列 メス AMP-LATCH - NOVOシリーズ 1セット 50個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))


DIN 41651、DIN EN 60352-3/4
TE Connectivity Novo シリーズ IDC リボンケーブルコネクタです
TE の Novo シリーズ IDC リボンケーブルコネクタは、互換性のあるフラットリボンケーブルと手でつないでケーブルアセンブリを作成できるように設計されています。Novo シリーズは、軍用 / センター極性化を備えた電線対基板 IDC リボンケーブルコネクタや、センター / 軍用極性センター、1.27 mm ピッチリボンケーブル用の 2.54 x 2.54 かん合グリッドと組み合わせて使用します。このAMP-LATCH Novo IDCリボンケーブルコネクタはUL 94V-0仕様の熱可塑樹脂製で、ワイヤサイズ28-26 AWGに対応した2列のIDC二重めっきチューニングフォーク式コンタクトを備えています。この AMP-LATCH Novo ハウジングアセンブリにはカバーが付属しており、オプションのストレインリリーフも用意されています。 IDC は、絶縁変位コネクタの略語です。この電気コネクタは、リボンケーブルや電気通信用途向けに設計されています。また、被覆貫通型コンタクト( IPC )とも呼ばれています。 特長 コネクタシステム - 電線対基板 チューニングフォークコンタクトは、軍事認定の設計を経済的なコストで提供します 接触接合部の両面金メッキ 選択可能な 10 ~ 64 ポジション構成 コンタクト設計により、コネクタカバーを使用して、コンタクトとハウジングを均一にラッチできます

仕様●入数:1チューブ(50個入り)●極数:16●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●定格電流:1A●表面処理:コンタクト:金, パラジウムニッケル●シリーズ:AMP-LATCH - NOVO●動作温度 Min:-65.0℃●動作温度 Max:105.0℃●定格電圧:250.0 V ac●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:189-5851アズワン品番65-7777-81内容量1セット(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658140461658622-3
13,800
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする