IDCコネクタ 2.54mmピッチ 22極 2列 オス 1袋 2個入

IDCコネクタ 2.54mmピッチ 22極 2列 オス 1袋 2個入 - WURTH ELEKTRONIK


Wurth Elektronik WR-MM 遷移コネクタには、コンタクトが打ち抜きされています。コンタクトはりん青銅製です。ニッケルめっき上につや消しスズが施されています

仕様●極数:22●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3599アズワン品番65-7538-98内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65814089690207102272
760
759
835(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする