曜日別特売

IDCコネクタ 2mmピッチ 40極 2列 オス 1セット 72個入

IDCコネクタ 2mmピッチ 40極 2列 オス 1セット 72個入 - WURTH ELEKTRONIK
仕様●入数:1トレイ(72個入り)●極数:40●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3179アズワン品番65-7525-72内容量1セット(72個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6581425662504022323
47,000
46,980
51,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月7日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする