BULGIN
IECコネクタ オス スナップイン 10A 5 x 20mm 1箱 200個入
仕様
●実装タイプ:スナップイン●オス/メス:オス●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●ヒューズサイズ:5 x 20mm●コード番号:204-8005
アズワン品番
65-7572-36
内容量
1箱(200個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65814448
PF0033/20/63
¥236,000
¥
219,800
¥241,780
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2025年9月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください