曜日別特売

IECフィルタコネクタ ねじ取り付け 6A 250 V ac 1箱 10個入

IECフィルタコネクタ ねじ取り付け 6A 250 V ac 1箱 10個入 - SCHURTER


IEC Appliance Inlet C14 with Filter, Circuit Breaker TA35 (recessed).Panel mount: Screw-on or snap-in mounting from front side 3 Functions: Appliance Inlet protection, Circuit breaker type TA35 2-pole, Line filter in standard and medical version Quick connect terminals 6.3 x 0.8 mm Unique Selling Proposition Recessed rocker switch Various mounting options V-Lock cord retaining Characteristics All single elements are already wired Circuit Breaker non-illuminated or illuminated Suitable for use in equipment Suitable for use in medical equipment

仕様●シリーズ:DG12●定格電流:6A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:ねじ取り付け●寸法:35 x 81.6 x 76mm●コード番号:188-9493アズワン品番65-7784-94内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658145093-109-560
70,700
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする