曜日別特売

LED RGB Strip - Addressable, Sealed, 1m APA104

LED RGB Strip - Addressable, Sealed, 1m APA104 - SPARKFUNLED RGB Strip - Addressable, Sealed, 1m APA104 - SPARKFUNLED RGB Strip - Addressable, Sealed, 1m APA104 - SPARKFUN


Description
Gone are the days that you have to worry about silicone weather proofing splitting and breaking on you! These are sealed addressable 1 meter long 5V RGB LED strips that come packed with 60 APA104s per meter. Each of these strips are enclosed by a flexible silicon jacket with an IP65 waterproof rating to protect your precious APA104 LEDs. You will be able to control each RGB LED individually giving you the ability to create cool lighting effects for your car, fish tank, or perhaps under cabinet lighting in your kitchen! These LED strips are compatible with similar WS2812 and SK6812 addressable LED's.
Note:
These come in 1m segments on a reel. They are preterminated with 0.1" spaced 3-pin connectors as well as a 2 wire power connector, as shown in the pictures.
Features
Flexible LED strip with external control for each LED pixel
High brightness, full-color and fully addressable(cascade, chasing and scanning)
Maximum length of 5 meters
Example uses include architectural, landscape, and decorative lighting

アズワン品番67-0421-40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65814895COM-15205
10,900
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする