曜日別特売

M 40Amp Contact DIN 41626 angled pcb mou

M 40Amp Contact DIN 41626 angled pcb mou - ハーティング


Harting 基板はんだコンタクトの動作電流は最大 40 A ですオスコネクタ用のオスコンタクトが付いています。銅合金

仕様●シリーズ:DIN 41612●方向:アングル●色:金●種類:PCB はんだコンタクト●表面処理:コンタクト:銅合金●コード番号:229-8220アズワン品番65-7661-34内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658151149030006110
1,650
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする