TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
M Shield Plate HDC HK-HDW3シリーズ 1セット 32個入
仕様
●入数:1トレイ(32個入り)●種類:Mシールドプレート●定格電流:11A●シリーズ:HDC HK-HDW3●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コード番号:240-9006
アズワン品番
65-7500-67
内容量
1セット(32個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65815130
T0920013670-000
¥
32,400
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください