MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 10極
Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルは黒色亜鉛ニッケルめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
- 仕様
- ●極数:10●オス/メス:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:9●実装タイプ:ジャムナット●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-4371
- アズワン品番
- 65-7643-99
- 内容量
- 1個
コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品
カテゴリ














