MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 3極
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製のシェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています Durable で現場で実証済みの設計
- 仕様
- ●極数:3●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4821
- アズワン品番
- 65-7563-28
- 内容量
- 1個
コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品
カテゴリ















