曜日別特売

Open Ended V Belt Optibelt Optimat OE Se 1巻 10m入

Open Ended V Belt Optibelt Optimat OE Se 1巻 10m入 - Optibelt
仕様●入数:1リール(10m入り)●長さ:50000mm●ベルトリファレンス:Z10●トップ幅:10mm●高さ:6mm●ベルト部:Z●シリーズ:OE●コード番号:241-1565アズワン品番65-7870-77内容量1巻(10m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65819908O-OE 10 Standard / green
121,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする