PFITC 4MM-R1/8 SWIVEL Y ADPT R1/8 4mm 1袋 10個入

PFITC 4MM-R1/8 SWIVEL Y ADPT R1/8 4mm 1袋 10個入 - NORGREN


IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です

仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン4 mm●コード番号:220-3572アズワン品番65-7972-10内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65820258C01880418
9,100
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする