曜日別特売

PFITC Banjo - parallel M5 4mm 1袋 10個入

PFITC Banjo - parallel M5 4mm 1袋 10個入 - NORGREN


IMI Norgren バンジョー平行 Pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です

仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●ネジ接続:M5オス●最高使用圧力:10 バール●コード番号:220-4787アズワン品番65-7961-87内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65820285C0A510428
9,950
9,833
10,816(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする