曜日別特売

Poke-Inシリーズ 照明用コネクタ 2P 1セット 500個入

Poke-Inシリーズ 照明用コネクタ 2P 1セット 500個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様
●入数:1リール(500個入り)●ポール形式:2●シリーズ:Poke-In●オス/メス:メス●極数:1●プラグ/ソケット:ソケット●色:白●タイプ:コネクタ●実装タイプ:表面実装●定格電流:6A●定格電圧:320 V ac●適合電線サイズ:22→ 18 AWG●結線方法:はんだ●コード番号:188-8316
アズワン品番
65-7666-10
内容量
1セット(500個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658205202834334-2
¥50,300
¥49,980
¥54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする