曜日別特売
2834334-2 Poke-Inシリーズ 照明用コネクタ 2P 1セット 500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 65820520

Poke-Inシリーズ 照明用コネクタ 2P 1セット 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(500個)
注文コード
65820520
品番
2834334-2
参考基準価格(税別)¥50,300販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980
仕様
●入数:1リール(500個入り)●ポール形式:2●シリーズ:Poke-In●オス/メス:メス●極数:1●プラグ/ソケット:ソケット●色:白●タイプ:コネクタ●実装タイプ:表面実装●定格電流:6A●定格電圧:320 V ac●適合電線サイズ:22→ 18 AWG●結線方法:はんだ●コード番号:188-8316
アズワン品番
65-7666-10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする