曜日別特売

RFコネクタ ジャック ケーブルマウント

RFコネクタ ジャック ケーブルマウント - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))


TE Connectivity EP-SMA 27GHz RF コネクタ、アダプタ、ケーブルアセンブリは、5 G、ATE、ベンチ TOP、モジュール、ワイヤレスデバイスのニーズに対応する低挿入損失、業界をリード 計測器、AD / M、電気 / 電子部品などの産業向けのレーダーなどです。SMA-6GHz、12GHz、18GHz ソリューションと同じフットプリントで、通常、お客様のアプリケーションのレイアウトを変更しなくても、最大 27GHz 以上の電気 SMA 性能を実現できます。業界をリードする SMA 性能: EP-SMA 27 GHz 電圧定波比( VSWR )及び挿入損失 パフォーマンスは前世代のより優れています SMA-6 GHz、12 GHz、18 GHz 。EP-SMA 27 GHz アダプタ <1.15 の VSWR およびケーブルアセンブリで実行します <1.20 VSWR 周波数(ほとんどの場合と比較) 1.25VSWR( 競争力のある製品 ) 経済的なアップグレードソリューション : 同じ設置面積を維持します SMA-6 GHz、12 GHz、18 GHz のため、通常はありません お客様がより高いレベルを必要とする場合は、レイアウトを変更する必要があります 周波数:最大 27 GHz 以上の電気 SMA 性能。

仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:ケーブル●接続方向:ストレート●コード番号:226-5985アズワン品番65-7627-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658212562081885-1
2,620
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする