曜日別特売

RFターミネータ M12プラグ プラグ

RFターミネータ M12プラグ プラグ - Banner
仕様●インタフェースタイプ:M12プラグ●オス/メス:プラグ●接続方向:ねじ込み式エントリ●実装タイプ:ねじ取り付け●インピーダンス:75Ω●コード番号:232-5258アズワン品番65-7509-23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65821274SI-RFA-P
9,370
9,298
10,228(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする