曜日別特売

RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント 1袋 5個入

RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント 1袋 5個入 - AMPHENOL


Amphenol RJHSE シリーズの反転モジュラジャックは、EMI 性能に優れ、イーサネットプロトコルをサポートしています。EMI 性能を高めるシールドと、リンクアクティビティ及びネットワーク速度検証用の LED を備えています。動作温度: -40 ℃ → +85 ℃

仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●実装タイプ:PCBマウント●極数:8P8C●シールドタイプ:シールド付き●シリーズ:RJHSE●コード番号:217-3979アズワン品番65-7508-38内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65821414RJHSE5180
1,540
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする