個別タイプでは、ソケットの前面から見て、緑のLEDは右、黄色のLEDは左にあります。
Amphenol LEDソケット
Amphenolの基板実装式RJ45 (8 // 8極)ソケットはLED内蔵で、カテゴリ5パフォーマンス用に設計されています。シールド品と非シールド品があり、熱可塑性ボディで堅牢かつコンパクトです。緑と黄の単色LEDのほかに、2色LEDのバージョンもあります。2色タイプはLEDを2個搭載していて、緑 / 黄のどちらでも点灯します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
特長と利点
最大接触抵抗: 10 mΩ
最小絶縁抵抗: 500 mΩ
定格電流: 1.5 A
定格電圧: 125 V ac
RJ45ソケットLED定格
順方向電流: 7 mA
順方向電圧: 2 → 1 V (標準)
逆方向電圧: 5 V最小
電力消費(緑): 24 mW
電力消費(黄): 36 mW
パッチパネル/48ポート/2Uラックマウント/Cat5e Cat6対応/110型パンチダウン対応/イーサネットRJ45コネクター/サーバーラックアクセサリーStarTech.com税込¥19,778¥17,980

