SMD DIP変換基板 片面、ガラスエポキシ、54.68×25.24mm

SMD DIP変換基板 片面、ガラスエポキシ、54.68×25.24mm - サンハヤトSMD DIP変換基板 片面、ガラスエポキシ、54.68×25.24mm - サンハヤトSMD DIP変換基板 片面、ガラスエポキシ、54.68×25.24mm - サンハヤト


表面実装部品を2.54mmピッチに変換する基板
表面実装部品(SMD)の抵抗やコンデンサなどを2.54mmピッチに変換し、ブレッドボードなどで使用するための基板です。1005、1608、2012のチップサイズに対応しています。

仕様●寸法:54.68×25.24mm●材質・板厚:片面ガラスエポキシ・0.4mm●仕上処理:金フラッシュ●パターン:2.54mmピッチ、ICパターン、ランド径Φ2.0mm●穴径:Φ0.9mmアズワン品番67-0383-59内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65822690UB-SMD01
850
849
934(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする