曜日別特売

SOC SF SIZE 20 16-22 AU/SN 1セット 4000個入

SOC SF SIZE 20 16-22 AU/SN 1セット 4000個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))


TE Connectivity Deutsch コモンコンタクト、車載端子、ソケットタイプ端子 Terminal は、ピン径が 1.02 mm です。22 → 16 AWG ワイヤサイズに使用されます。DEUTSCHプレス成形端子は、10~22 AWG (6.0~0.35 mm2)のワイヤを終端します。それら aプライマリロック機能 - Terminal 車載 Terminal Wire Type - 銅 車載 Terminal Termination Method - F 圧着

仕様●入数:1リール(4000個入り)●タイプ:ソケット●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:メス●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:217-5328アズワン品番65-7504-91内容量1セット(4000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658227351062-20-0244
232,000
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする