曜日別特売

Socket Insert 7 Way

Socket Insert 7 Way - AMPHENOL


Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と交換可能です。このメスモジュールには、7 つのポジションがあります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 16 A 定格電圧: 250 V

仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ソケットインサート●定格電流:16A●シリーズ:Heavy Mate C146●オス/メス:メス●コード番号:221-8636アズワン品番65-7585-69内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65822769C146 10B007 000 2
1,920
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする