曜日別特売

SparkFun Capacitive Touch Slider - CAP1203 Qwiic

SparkFun Capacitive Touch Slider - CAP1203 Qwiic - SPARKFUNSparkFun Capacitive Touch Slider - CAP1203 Qwiic - SPARKFUNSparkFun Capacitive Touch Slider - CAP1203 Qwiic - SPARKFUN


Description
Do you want to replace a slider or a button on your art project or science experiment with a more interesting interface? This Capacitive Touch Slider is a "Qwiic" and easy way to add capacitive touch to your next project. With the board's built in touch pads, you can immediately start playing with the touch capabilities as three unique touch inputs or as a slider. You can also enable a touch input to act as a power button, customize the sensitivity for your own touch pads, and play with the interrupt alert LED. Utilizing our Qwiic system, no soldering is required to connect it to the rest of your system. However, we have broken out 0.1"-spaced pins in case you prefer to use a breadboard or create your own touch pads.
On the front of the board, there is an arrow shape which contains three separate capacitive touch pads. We also broke out the capacitive touch sensor lines as plated through-holes on the top of the board. You can use these pins to connect to your own capacitive touch pads. The CS1 pin connects to the left pad, the CS2 pin connects to the middle pad, and the CS3 pin connects to the right pad.
NOTE:The I2C address of the CAP1203 is 0x28 and is hardware defined. A multiplexer/Mux is required to communicate to multiple CAP1203 sensors on a single bus. If you need to use more than one CAP1203 sensor consider using the Qwiic Mux Breakout.
The SparkFun Qwiic connect system is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.
Get Started with the SparkFun Capacitive Touch Slider Guide
Features
Capacitive Touch
3 unique capacitive touch inputs
Features
Emulated slider
Power button setting
Programmable sensitivity
Automatic recalibration
I2C Address:0x28
Qwiic Enabled
Operating Range
Supply Voltage:3.3V - 5V

アズワン品番67-0427-06内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65822918SEN-15344
2,520
2,498
2,748(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする