SPARKFUN
SparkFun Logomatic v2 - Serial SD Datalogger FAT32
仕様
●項目1:組込み(完成機能)●項目2:ストレージ●項目4:データーロガー●項目5:LPC2148
アズワン品番
67-0455-54
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65823040
WIG-12772
¥
22,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください