曜日別特売

Vベルト 幅 13mm 長さ 1300mm ゴム SUPER TX

Vベルト 幅 13mm 長さ 1300mm ゴム SUPER TX - Optibelt


OPTIBELT の非常に柔軟な未処理のエッジ、成形された脚付き SUPER TX V ベルトにより、プーリー径を非常に小さくすることができます。伸び率の低いテンションコードと接続する高品質のゴム化合物を採用しているため、大きな力の伝達能力と長い動作寿命が保証されます。ベルトは、測定せずにセットで使用するのに最適な長さで、幅広い性能範囲と高い効率が保証されます。使用温度範囲: -30 → +90 ℃ 低伸縮性 導電性

仕様●長さ:1300mm●内径長さ:1270mm●トップ幅:13mm●高さ:8mm●ベルト部:X13 / AX●シリーズ:SUPER TX●材質:ゴム●コード番号:217-1136アズワン品番65-7886-21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65833217X13 x 1300
6,440
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする