曜日別特売

インサート HC シリーズ メス 16極 16A 250 V

インサート HC シリーズ メス 16極 16A 250 V - フエニックス・コンタクト


Phoenix Contact インサートは、16 + PE のポジション数と 1 ポジションあたりの接続数を備えています。動作電圧 250 V、動作電流 16 A のプッシュイン接続方式に使用されます動作温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●シリーズ:HC●オス/メス:メス●定格電圧:250 V●接続方向:ストレート●コード番号:201-5400アズワン品番65-7754-49内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658373561585401
4,050
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする