TOSO
ウィンピア シングルブラケツト ウォームホワイト
ウィンピア「ウォームホワイト」カラーのレールになじみます。
仕様
●品名:シングルブラケツト ウォームホワイト●適合レール:ウィンピア●寸法(mm):19×22×40●長さ(mm):40●高さ(mm):22●材質:ポリアセタール、スチール●幅(mm):17●ウィンピア用オプション●材質/仕上:スチール、アセタール樹脂●原産国:インドネシア●コード番号:349-5038
アズワン品番
67-2319-16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65837539
WPSBWW
¥140
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください