エアフィルタ MSシリーズ

エアフィルタ MSシリーズ - Festo


Festo マイクロフィルタ MS6-LFM-1/4-ARM-DA 0.01 μ m フィルタ、プラスチック製ボウルガード付きプラスチック製ボウル。手動で凝縮水排出口を備え、差圧インジケータと流向を左から右に表示します。シリーズ MS サイズ6 設計構造ファイバフィルタ ろ過グレード: 0,01 μ m 凝縮水排出の手動回転

仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:0.01μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/4●最大流量率:900L/min●コード番号:202-3452アズワン品番65-8030-82内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65839474MS6-LFM-1/4-ARM-DA
36,800
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする