エアレギュレータ R16シリーズ G 1/4

エアレギュレータ R16シリーズ G 1/4 - NORGREN


IMI Norgren R16 シリーズミニチュアプリセットレギュレータは、ブローガンと組み合わせて安全レギュレータとして使用するのに最適です。ミニチュアプリセットレギュレータは、高い性能と優れた安定性を保証します。亜鉛合金ボディのコンパクトなユニット 動作温度: -20 → 80 ℃ 圧縮空気

仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:2バール●最高流出圧力:2バール●最高流入圧力:28バール●メーカーシリーズ:R16●コード番号:218-0248アズワン品番65-7904-50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65839666R16-200-R30G
16,400
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする