エアレギュレータ R82Gシリーズ G 3/8

エアレギュレータ R82Gシリーズ G 3/8 - NORGREN


IMI Norgren R82G Excelon 圧力レギュレータは、空気動作の機器を過圧から保護し、空圧用途に使用します。いたずら防止機能が組み込まれているロック調整ノブを備えています。ATEX認定 動作温度: -20 → 65 ℃ 圧縮空気と組み込みのいたずら防止機能

仕様●ポートの接続:G 3/8●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:R82G●コード番号:220-3969アズワン品番65-7954-29内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65839675R82G-3GK-RMG
13,200
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする