エアレギュレータ VPPM VPPM シリーズ G 1/4 1750L/min

エアレギュレータ VPPM VPPM シリーズ G 1/4 1750L/min - Festo


Festo Pneumatic Regulator, G 1/4, 0.06 Bar to 6 Bar - VPPM Series - VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-A4P Use this 3-way proportional pressure regulator from Festo to regulate force in your pneumatic systems precisely and flexibly
It features a multi-sensor control to give you reliable, dynamic and speedy results
There are three default presets that you can choose from at the click of a button, making installation and activation quick and simple
Because its IO-link compatible, you can easily connect it to your factory automation setup to improve productivity. Integrated pressure sensor with independent output Pressure is maintained in case of controller failure Choice of different setpoint specifications, such as current or voltage input, for flexibility in modular systems Clear LED (light-emitting diode) indicators make it easy to inspect and maintain your systems Application Information Printing presses Packaging industry Welding machineryFesto VPPM モジュラ比例圧力レギュレータは圧力範囲は最大 6 バールです。 How much power does this pressure regulator consume 加圧 -8 mm 公称径、エグゾースト側 -7 mm 組み立て位置 - 任意This pressure regulator from Festo has a maximum power consumption of 7 W and maximum current consumption of 300 mA
Is this regulator waterproof Yes, this pneumatic regulator has an ingress protection rating of IP65, meaning its dust-tight and protected against water projected from a nozzle.

仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPPM ( VPPM )●圧力ゲージポートサイズ:G 1/4●ポート接続ネジサイズ:1/4インチ●圧力ゲージポートネジサイズ:1/4インチ●平均流量率:1750L/min●ポート接続ネジ規格:G●動作温度 Min:+10℃●動作温度 Max:+50℃●全幅:77.4mm●コード番号:203-0453アズワン品番65-8007-49内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65839684VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-A4P
231,000
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする