エアレギュレータ VPPM VPPM シリーズ G 1/8 1400L/min

エアレギュレータ VPPM VPPM シリーズ G 1/8 1400L/min Festo


Festo VPP モジュラ比例圧力レギュレータは、G1/8 ねじ接続を備えた 3 極フランジ付きバルブ設計です。圧力範囲は最大 10 bar です。加圧: 6 mm 公称径(エグゾースト側) -4.5 mm 組み立て位置 - 任意

仕様●ポートの接続:G 1/8●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:11バール●メーカーシリーズ:VPPM ( VPPM )●平均流量率:1400L/min●コード番号:203-0460 アズワン品番65-7994-61 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65839709 VPPX-6L-L-1-G18-0L10H-S1
259,000
249,800
274,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする