オスジャック XLRオス 5m

オスジャック XLRオス 5m - VAN DAMME


Van Damme Tour Grade Classic XKE マイクケーブルは、Neutrik NP3X ステレオジャック及び NC3MXX オス XLR で終端しています。ケーブルの長さは 5 m ですマイク及びラインレベルのアナログオーディオに使用します 外部ジャケットの改良により、ゼロ以下の温度でもケーブルの柔軟性を維持できます ステージでの使用に最適な、頑丈で柔軟なアセンブリ 英国で 3 % 銀はんだで手動配線 RoHS対応(2022年10月現在)

仕様●CN1:オスジャックです●CN2:XLRオス●長さ:5m●外被色:黒●コード番号:219-8446アズワン品番65-7451-70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65840314101034000
8,680
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする