曜日別特売

ガイドブロック NAHシリーズ 25mm

ガイドブロック NAHシリーズ 25mm - NSK(日本精工)


NS シリーズコンパクトリニアキャリー
NSK は、N1H シリーズのリニアモーション製品をアップデートし、NH シリーズを発表しました。今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。
特長と利点
既存のシリーズ(LS及びLH)の動定格荷重の1.3倍 新しく設計された溝により、想定寿命が2倍になっています(ボールとレールスライド及びボールとボールスライドの接触面積を増やして荷重を分散し、面圧を低減)。 新シリーズで想定寿命が延びたため、大幅にメンテナンス間隔が長くなり、生産性が向上します。 NSKでは、設置寸法をLH / LSシリーズの設置寸法と同じにしているので、新しいNS / NHシリーズは、既存のコンポーネントに完全に適合します。 再設計されたボール再循環パスにより、高速用途に適しており、ノイズを最大 3 dB 低減しています。 主な用途には、工作機械、ロボット、半導体及び車載生産ライン、CT スキャナ、測定機器、オートメーション、鉄道プラットフォームのドアなどがあります。 NSKのK1潤滑システムを併用可能
NSK K1潤滑システムには、鉱油70 %とポリオレフィン樹脂30 %の独自の混合物が採用されています。これにより、長期間メンテナンスフリーで稼働することができます。

仕様●メーカーシリーズ:NAH●レール幅:25mm●キャリッジ長さ:79mm●キャリッジ幅:70mm●動定格荷重:26800N●静定格荷重:46000N●コード番号:849-8818アズワン品番65-7845-92内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65840488NAH25EMCE01PCZ =N/P R 85
15,100
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする