ガイド付シリンダ ボールベアリング DFMシリーズ

ガイド付シリンダ ボールベアリング DFMシリーズ - Festo


Festo の DFM シリーズのガイド付きアクチュエータは、柔軟なクッションプレートを備えていて、操作中のノイズを軽減し、サービス寿命を延ばします。アクチュエータ本体の一体型スロットにより、近接センサを組み込んでピストンの直線運動を測定できます。ピストンの直径は 80 mm で、ストローク長は 80 mm で、トルク荷重を伴う用途でのボールベアリングを備えています。周囲温度: -5 → 60 ℃ 作業荷重からヨークプレートまでの重心距離 125 mm

仕様●メーカーシリーズ:DFM●動作:ダブル●ベアリングタイプ:ボールベアリング●ストローク:80mm●モデル番号(P):170962●コード番号:203-0541アズワン品番65-8008-24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65840969DFM-80-80-P-A-KF
252,000
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする