曜日別特売

カムフォロア リングスライド&トラックシステム ローラ直径16mm

カムフォロア リングスライド&トラックシステム ローラ直径16mm - IKO(日本トムソン)


IKO Nippon Thompson 13 x 9 x M6X1mm C 潤滑カムフォロア。外輪回転用に設計され、優れた回転性能と低い摩擦係数を実現します。主に工作機械、産業用ロボット、電子機器、及び OA 機器に使用されています。高精度 カムフォロアの動作温度範囲は -20 → +120 ℃ です 高い負荷容量

仕様●タイプ:リングスライド&トラックシステム●ローラー直径:16mm●ローラー長さ:28.2mm●静定格荷重:3650N●動定格荷重:3660N●内径:6mm●コード番号:199-9801アズワン品番65-7913-84内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65841739CF6WBUUR/SG
4,490
4,488
4,937(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする