クロメ-ト 14平小形トリーマP=3 10×20-1.25 100本入

クロメ-ト 14平小形トリーマP=3 10×20-1.25 100本入 - サンコーインダストリー


ねじ長さ(mm):20
ねじ径(mm):M10
表面処理:クロメート
ねじ径(mm):M10
ねじ長さ(mm):20

仕様●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:248-8556アズワン品番67-1051-31内容量1箱(100本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6584971911-00-0063-0100-0200-02
5,180
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする