サンコーインダストリー
サンコーインダストリーの ボルト
サンコーインダストリーの 六角ボルト
クロメ-ト 14平小形トリーマP=3 10×20-1.25 100本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
注文コード
65849719
品番
11-00-0063-0100-0200-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,180
ねじ長さ(mm):20
ねじ径(mm):M10
表面処理:クロメート
ねじ径(mm):M10
ねじ長さ(mm):20
仕様
●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:248-8556
アズワン品番
67-1051-31