ケーブルコネクタ 3極 オス レセプタクル 1袋 5個入

ケーブルコネクタ 3極 オス レセプタクル 1袋 5個入 - AMPHENOL


Amphenol 高性能オスケーブルコネクタは、3 ポジション、ストレインリリーフ、還元ガスケット、黒色仕上げで、ヘビーデューティ、輸送、海洋、診断、軍事、代替生成熱可塑樹脂ハウジング 高い費用効果 IP67定格

仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:224-5636アズワン品番65-7592-90内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65853675AT04-3P-SR02BLK
2,030
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする