コネクタカバー USBコネクタ USBダストキャップ WA-PCCA 1袋 5個入

コネクタカバー USBコネクタ USBダストキャップ WA-PCCA 1袋 5個入 - WURTH ELEKTRONIK


Wurth Elektronik WA-PCCA は、タイプ A USB コネクタ用のカバーキャップです。UL94 HB PP 素材製です。色:黒 RoHS 準拠(2022年10月現在)

仕様●種類:コネクタカバー●シリーズ:WA-PCCA●併用可能製品:USBコネクタ●コード番号:205-2881アズワン品番65-7697-55内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65854427726143001
600
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする