コネクタハウジング 15極 オス オス端子用のハウジング

コネクタハウジング 15極 オス オス端子用のハウジング - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様●タイプ:オス端子用のハウジングです●オス/メス:オス●行数:3●シリーズ:LEAVYSEAL●コード番号:217-5392アズワン品番65-7505-14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658545401703799-1
1,840
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする