曜日別特売

コネクタハウジング 15極 ピッチ:1.25mm 1列 1袋 10個入

コネクタハウジング 15極 ピッチ:1.25mm 1列 1袋 10個入 - WURTH ELEKTRONIK


Wurth Elektronik WR-WTB メス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)

仕様●極数:15●行数:1●ピッチ:1.25mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8914アズワン品番65-7526-85内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65854549653015113322
1,430
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする