コネクタハウジング 3極 ピッチ:3.81mm 1列 1袋 1000個入

コネクタハウジング 3極 ピッチ:3.81mm 1列 1袋 1000個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))


標準1列タイプ D-3100S

仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:3.81mm●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Dynamic 3000●併用可能製品:電線対基板コネクタ●接続方向:ストレート●長さ:40mm●幅:12.7mm●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:164-2754アズワン品番65-7678-04内容量1袋(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658546981-178802-3
148,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする